Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker SMD TSSOP, einzeln typ. 3 → 9 V, biplor typ. ±3 V, ±5 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7098543
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     OP262HRUZ
EAN/GTIN:
     5059042414929
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 9 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 15MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±3 V, ±5 V
Flankensteilheit typ. = 10V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 99 dB
Breite = 4.4mm

Präzisions-Operationsverstärker, Analog Devices
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 9 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
15MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±3 V, ±5 V
Flankensteilheit typ.:
10V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
99 dB
Breite:
4.4mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 7098543, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, OP262HRUZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
ADM3307EACPZ
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.