Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Leitungstransceiver 32-Pin LFCSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Leitungstransceiver 32-Pin LFCSP
Artikel-Nr.:
     108EL-6978047
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM3307EACPZ
EAN/GTIN:
     5059042996692
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Interface = Mehrkanal-Leitungs-Transceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 5
Gehäusegröße = LFCSP
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 5 x 5 x 0.83mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-232, Analog Devices
Weitere Informationen:
Interface:
Mehrkanal-Leitungs-Transceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
5
Gehäusegröße:
LFCSP
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
5 x 5 x 0.83mm
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, RS-232 Transceiver, RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, 6978047, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Analog Devices, ADM3307EACPZ, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-200-WH
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.