Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD I2C / SPI LGA 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7098439
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADXL345BCCZ
EAN/GTIN:
     5059042894912
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Sensor-Typ = Beschleunigungsmesser
Achsenanzahl = 3
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = I2C / SPI
Arbeitsspannnung max. = 3.6 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Gehäusegröße = LGA
Sensitivität = 282mV/g
Pinanzahl = 14
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Beschleunigungsmesser-ICs, Analog Devices. MEMS-Beschleunigungsmesser und iSensor MEMS-Beschleunigungsmesser-Teilsysteme von Analog Devices zur präzisen Erkennung und Messung von Beschleunigung, Neigung, Stoß und Schwingung bei leistungsgesteuerten Anwendungen. Signalaufbereitungstechnologie ist in alle MEMS-Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Trägheitsmaßeinheiten (IMU) von Analog Devices (ADI) integriert. Beschleunigungsmesser-ICs mit einfacher oder mehrfacher Achse, geeignet für eine breite Palette von Anwendungen, bei denen die Beschleunigung gemessen oder überwacht werden muss. Verwendet zum Messen von statischer Beschleunigung durch Schwerkraft sowie dynamischer Beschleunigung aufgrund von Bewegung, Stößen oder Schwingung.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Beschleunigungsmesser
Achsenanzahl:
3
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
I2C / SPI
Arbeitsspannnung max.:
3.6 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Gehäusegröße:
LGA
Sensitivität:
282mV/g
Pinanzahl:
14
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: beschleunigungssensor analog, acceleration sensor, 7098439, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Analog Devices, ADXL345BCCZ, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
KW-5R5C105-R
ab € 7,86*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1194
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.