| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7097975 Herst.-Nr.: ADM3311EARUZ EAN/GTIN: 5059042876147 |
| |
|
| | |
| Interface = Mehrkanal-Leitungs-Transceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 3 Gehäusegröße = TSSOP Pinanzahl = 28 Abmessungen = 9.7 x 4.4 x 1.05mm
Leitungstreiber und -empfänger RS-232, Analog Devices Weitere Informationen: | | Interface: | Mehrkanal-Leitungs-Transceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 3 | Gehäusegröße: | TSSOP | Pinanzahl: | 28 | Abmessungen: | 9.7 x 4.4 x 1.05mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, RS-232 Transceiver, RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, 7097975, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Analog Devices, ADM3311EARUZ, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
| | |
| |