| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7097880 Herst.-Nr.: ADM222ARZ EAN/GTIN: 5059042903126 |
| |
|
| | |
| Interface = Dual-Leitungs-Transceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC W Pinanzahl = 18 Abmessungen = 11.75 x 7.6 x 2.35mm
Leitungstreiber und -empfänger RS-232, Analog Devices Weitere Informationen: | | Interface: | Dual-Leitungs-Transceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC W | Pinanzahl: | 18 | Abmessungen: | 11.75 x 7.6 x 2.35mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, RS-232 Transceiver, RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, 7097880, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Analog Devices, ADM222ARZ, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
| | |
| |