Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Leitungstransceiver 24-Pin SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Leitungstransceiver 24-Pin SSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-7097852
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADM208EARSZ
EAN/GTIN:
     5059042902990
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Interface = Mehrkanal-Leitungs-Transceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 4
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 8.2 x 5.3 x 1.75mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-232, Analog Devices
Weitere Informationen:
Interface:
Mehrkanal-Leitungs-Transceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
4
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
8.2 x 5.3 x 1.75mm
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, RS-232 Transceiver, RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, 7097852, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Analog Devices, ADM208EARSZ, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-200-WH
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.