Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Funktionsgenerator IC AD5932YRUZ, TSSOP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Funktionsgenerator IC AD5932YRUZ, TSSOP 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7094807
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5932YRUZ
EAN/GTIN:
     5059042857214
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
IC Interface
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 4.4mm

Funktionsgeneratoren, Analog Devices
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5 x 4.4 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
4.4mm
Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, funktionsgenerator analog, arbiträrgenerator, 7094807, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Taktsynthesizer, Analog Devices, AD5932YRUZ, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Clock Synthesizers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,84*
€ 16,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,50*
€ 16,56*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 20,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
EVAL-AD5932EBZ
ab € 104,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.