Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 5.1V / 1300 mW max, DO-41 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7087938
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85C5V1-TAP
EAN/GTIN:
     5059040980594
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 5.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1300 mW
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 45mA
Zener Lastwiderstand max. = 10Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 4.1 x 2.6 x 2.6mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Zenerdioden 1,3 W, BZX85-Serie, Vishay Semiconductor. Planare Silizium-Zenerdioden Anwendungen in Stabilisierungs- und Clipping-Stromkreisen mit hoher Nennleistung
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
5.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1300 mW
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
45mA
Zener Lastwiderstand max.:
10Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
4.1 x 2.6 x 2.6mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: 7087938, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX85C5V1TAP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.