Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2030 EMV-Filter, 250 V AC/DC, 10A, Gehäusemontage 5.3W, Flachstecker, 1-phasig 0,002 mA / 400Hz Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7084229
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2030B-10-06
EAN/GTIN:
     5059041962971
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN2030
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 54mm
Tiefe = 46.6mm
Höhe = 30.3mm
Induktivität = 8,45 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 680kΩ
Leistungsverlust = 5.3W

UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, EN 133 200, IEC 60939. Serie FN2030. Premium Reihe der EMI-Filter von Schaffner. Die zweistufigen Filter der Serie FN2030 dienen zur einfachen und schnellen Chassismontage. Alle Filter bieten eine außergewöhnliche leitungsgebundene Dämpfungsleistung basierend auf Drosseln mit einem Kernmaterial mit hoher Permeabilität und ausgezeichnetem thermischem Verhalten. Einsetzbar in einer großen Auswahl an Anwendungen wie elektrischen und elektronischen Geräten, Unterhaltungselektronik, Haushalts- und medizintechnischen Geräten, elektronischen Datenverarbeitungsanlagen sowie verschiedenen störungslastigen Anwendungen, die eine gute Filterleistung erfordern. Dämpfung mit Hochleistungsfilter Hohe Dämpfung im Differenzmodus Optionale medizintechnische Ausführungen (Typ B) und Sicherheitsausführungen (A) Optionaler Überspannungsschutz (Typ Z) Verschiedene Anschlussoptionen ermöglichen eine Auswahl der gewünschten Anschlussart Alle Filter der Serie FN2030 sind mit optionalem Schutz vor Überspannungsimpulsen lieferbar Die Filter der Serie FN2030 sind außerdem als zweistufige Filter (Serie FN2090) für sehr störungslastige Umgebungen erhältlich
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V AC/DC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN2030
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
54mm
Tiefe:
46.6mm
Höhe:
30.3mm
Induktivität:
8,45 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
680kΩ
Leistungsverlust:
5.3W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 7084229, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN2030B1006, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
209257
ab € 31,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.