Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH THT DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig, Kontakte vergoldet 30 mA @ 15 V dc, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7083245
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DRR3016
EAN/GTIN:
     5059045916185
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 16
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Vergoldet
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 30 mA @ 15 V dc
Lebensdauer mechanisch = 20000Operations
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Nennspannung = 15V dc
Durchschlagsfestigkeit = 250V ac

Codierte Subminiatur-Drehschalter - Serie DRR und DRS 3000 und 4000. Durchsteckmontage Kontaktwiderstand: ;100 mΩ Isolationswiderstand: >1000 MΩ (@ 250 Vdc) Mechanische Lebensdauer: Mindestens 20000 Betätigungen
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
16
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
30 mA @ 15 V dc
Lebensdauer mechanisch:
20000Operations
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Nennspannung:
15V dc
Durchschlagsfestigkeit:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: knitter codierschalter, codierschalter, drehschalter 16 pos, 7083245, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, KNITTER-SWITCH, DRR3016, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,82*
€ 2,93*
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 4,35*
1 Tag
8251
€ 14,99*
ab € 3,23*
€ 8,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knitter-Switch
KR207
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.