| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7082949 Herst.-Nr.: MP0031/3 EAN/GTIN: 5059041969796 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 19.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = SPST Nennspannung = 250V ac Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 66 Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac Kontaktmaterial = Feines Silber Herst.-Teile-Nr. = MP0031/3
Edelstahl-Drucktaste, vandalensicher. Vorstehende, kuppelförmige und flache Ausführungen Frontplatten-Dichtungsoptionen gemäß IP66 und 68 Vandalensicheres Schaltergehäuse und Taste aus Edelstahl Hohe Verschleißfestigkeit, Korrosionsfestigkeit und Widerstandsfähigkeit bei hartem Einsatz in schwierigen Umgebungen Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 19.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | SPST | Nennspannung: | 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 66 | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 250 V ac | Kontaktmaterial: | Feines Silber | Herst.-Teile-Nr.: | MP0031/3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, bulgin drucktaster, 7082949, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Bulgin, MP00313, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 22,37* | € 31,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,63* | € 32,14* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 25,44* | € 44,91* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 26,96* | € 47,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|