Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT NPN Fototransistor IR 2μs, 875nm → 1000nm / 3200μA, 2-Pin T1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7082731
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEFT4300
EAN/GTIN:
     5059040879386
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
fototransistor vishay
fototransistor
Erkennbare Spektren = IR
Fallzeit typ. = 2.3µs
Regelanstiegszeit = 2µs
Anzahl der Kanäle = 1
Lichtstrom max. = 3200µA
Dunkelstrom max. = 200nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel = 60 °
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = THT
Gehäusetyp = T1
Abmessungen = 3.2 x 3.9 x 4.5mm
Kollektorstrom = 50mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich = 875 → 1000 nm
Breite = 3.9mm

Fototransistor der Serie TEFT4300. Die Serie TEFT4300 von Vishay Semiconductor umfasst Silizium-NPN-Fototransistoren. Sie befinden sich in durchkontaktierten 3-mm-(T-1)-Standardgehäusen. Ein schwarzes Gehäuse aus Kunststoff bietet einen Tageslicht-Sperrfilter für sichtbares Umgebungslicht. Der TEFT4300 ist ideal für Anwendungen wie z. B. optische Schalter, Zähler und Sortierer, Unterbrecher, Encoder und Positionssensoren.. Merkmale der TEFT4300-Fototransistoren: 3 mm (T-1) Gehäuse Durchgangsbohrung Schwarzes Kunststoffgehäuse Tageslichtfilter Hohe Strahlungsempfindlichkeit Schnelle Ansprechzeiten Winkel für halbe Intensität: 30° Betriebstemperatur: –40 bis 100 °C
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Fallzeit typ.:
2.3µs
Regelanstiegszeit:
2µs
Anzahl der Kanäle:
1
Lichtstrom max.:
3200µA
Dunkelstrom max.:
200nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel:
60 °
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
THT
Gehäusetyp:
T1
Abmessungen:
3.2 x 3.9 x 4.5mm
Kollektorstrom:
50mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich:
875 → 1000 nm
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: 7082731, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, Vishay, TEFT4300, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.