Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 6A 200V THT 1.2V D 72 4-Pin 10μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7082719
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-KBPC602PBF
EAN/GTIN:
     5059040880573
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = D 72
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 137A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.2V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 15.75mm
Höhe = 5.33mm

Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie VS-KBPC6, Vishay Semiconductor. Geeignet für Leiterplatten- oder Chassismontage Kompakte Bauweise Großer Temperaturbereich Drahtanschlussstruktur
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
D 72
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
137A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.2V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
15.75mm
Höhe:
5.33mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, brückengleichrichter 200v, 7082719, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSKBPC602PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 3,96*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 3,97*
1 Tag
199
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 4,26*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,82*
€ 4,29*
1 Tag
69
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VS-KBPC602
ab € 1,87*
Ähnlich
Vishay
VS-KBPC604PBF
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.