Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxburgh EMC DVSC Varistor, 275V, 275V, Metall, 45000A max., 36 x 72 x 90mm, 90mm, L. 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7079797
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     DVSC275452TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 275V
Wechselspannung max. = 275V
Gleichspannung max. = 350V
Material = Metall
Serie = DVSC
Spitzenstrom max. = 45000A
Länge = 36mm
Tiefe = 72mm
Stärke = 90mm
Abmessungen = 36 x 72 x 90mm

MOV-Modul, Roxborough EMV DVSC. Zwei elektrisch isolierte Hochenergie-Metalloxidvaristoren Ein- und 3-Phasen-Leitungsschutz vor Stromstößen und Blitz Modulare Ausführung für direktes Einrasten auf DIN-Schienen mit Hutprofil Fernbedienungskontakte für Schutzanzeige
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
275V
Wechselspannung max.:
275V
Gleichspannung max.:
350V
Material:
Metall
Serie:
DVSC
Spitzenstrom max.:
45000A
Länge:
36mm
Tiefe:
72mm
Stärke:
90mm
Abmessungen:
36 x 72 x 90mm
Weitere Suchbegriffe: 7079797, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Roxburgh EMC, DVSC275452TT, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74275022
ab € 0,221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.