Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton LTS Leerrohr verzinkter Stahl, Ø 20mm nom. flexibel, Grau A ø 21.1mm I ø 16mm x 25m, mit IP-Schutzklasse


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7079378
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-31918 LTS20-GS/PVC-GY
EAN/GTIN:
     4031026319971
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 20mm
Material = Stahl, galvanisiert
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 21.1mm
Farbe = Grau
Innendurchmesser = 16mm
Länge = 25m
Schutzart = IP66, IP67, IP68
Gewindegröße = M20
Beschichtungsmaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +105°C
Serie = LTS
Biegeradius min. = 105 x 65 mm

LTS galvanisierter Stahl-Schutzschlauch, PVC-Mantel. HelaGuard flexibler galvanisierter Stahl-Schutzschlauch mit glatter, flüssigkeitsdichter PVC-Beschichtung. Erfüllt IP66, IP67 und IP68 mit LTS-Verschraubungen. Hohe Druckfestigkeit Hohe Zugfestigkeit Hohe Schlagfestigkeit Gute Flexibilität Glatter PVC-Mantel Außenmantel bildet beim Biegen keine Falten Öl- und fettbeständig Gute Beständigkeit gegenüber Benzin Säurebeständig Temperaturbeständigkeit -20 → 105 °C Halogenfrei und RoHS-konform
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
20mm
Material:
Stahl, galvanisiert
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
21.1mm
Farbe:
Grau
Innendurchmesser:
16mm
Länge:
25m
Schutzart:
IP66, IP67, IP68
Gewindegröße:
M20
Beschichtungsmaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Serie:
LTS
Biegeradius min.:
105 x 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, hellermann tyton schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 25m, 7079378, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, HellermannTyton, 16631918LTS20GSPVCGY, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,38*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 10,2952* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 347,59*
€ 413,63
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 346,00*
€ 411,74
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 339,34*
€ 403,81
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 302,24*
€ 359,67
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 289,38*
€ 344,36
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 257,38*
€ 306,28
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-32303
ab € 9,391*
Zubehör
HellermannTyton
166-32206
ab € 7,161*
Zubehör
HellermannTyton
166-32403
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.