Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot HDVCP Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 50 x 60mm 50 x 60mm, 600 mm x 1m Gummi, Schwarz/Gelb 3-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7073349
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26101340
EAN/GTIN:
     5060429031790
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Innendurchmesser = 50 x 60mm
Länge = 1m
Breite = 600 mm
Farbe = Schwarz/Gelb
Material = Gummi
Anzahl der Kanäle = 3
Serie = HDVCP

Robuste zweifache Kabelschutzvorrichtung. Sofortiger Kabelschutz zur Überquerung von Straßen und für Veranstaltungen im Freien. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Gummiformteile greifen ineinander, um eine durchgehende Kabelschutzvorrichtung mit Rampe herzustellen Deckel mit Scharnier ermöglicht das Einfügen von Kabeln, nachdem die Rampen verlegt sind Robuste Bauweise bietet Geschwindigkeitsabsenkung sowie Schutz für Kabel Schraubenlöcher für optionale permanente Befestigung Geprüft für Achslasten bis zu 6000 kg Lieferung 1000 mm langen miteinander verriegelbaren Teilen Halogenfrei, keine giftigen Gase abgegeben Nur geringe nicht-giftige Emissionen Brandprüfung gemäß BS467 Teil 7 Klasse 3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50 x 60mm
Länge:
1m
Breite:
600 mm
Farbe:
Schwarz/Gelb
Material:
Gummi
Anzahl der Kanäle:
3
Serie:
HDVCP
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, vulcascot kabelabdeckung, fußbodenkanal, 7073349, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26101340, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,76*
€ 413,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,40*
€ 413,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,92*
€ 402,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 299,08*
€ 355,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 283,34*
€ 337,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,78*
€ 309,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.