| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7058719 Herst.-Nr.: 186.0014 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verbindungsgröße 1 = 4.8mm Verbindungsgröße 2 = 1.6mm Material = Verderpren
M025 Verderpren-Rohrbaugruppe. Rohrbaugruppen für M025-Pumpen, wahlweise erhältlich in Verderpren- und Silikonmaterialien. Verderprene-Rohre sind undurchsichtig und bieten eine lange Rohrlebensdauer mit guter chemischer Kompatibilität Polypropylenanschlüsse Rohranschlüsse passen für Innendurchmesser 4 mm x Außendurchmesser 6 mm oder Innendurchmesser 6 mm x Außendurchmesser 9 mm Spezielle "Rohrmutter" für sichere Verbindung Rohre wahlweise erhältlich mit 1,6; 3,2 und 4,8 mm Innendurchmesser Weitere Informationen: | | Verbindungsgröße 1: | 4.8mm | Verbindungsgröße 2: | 1.6mm | Material: | Verderpren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7058719, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchleitungen konfektioniert, Verderflex, 1860014, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Assemblies |
| | |
| |