Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha PH0 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 164 mm / Klinge 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wiha PH0 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 164 mm / Klinge 60 mm
Wiha PH0 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 164 mm / Klinge 60 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7056069
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     08184
EAN/GTIN:
     4010995081843
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®
Abtriebsgröße = PH0
Klingenlänge = 60 mm
Gesamtlänge = 164 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
ESD-sicher = Ja
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Chrom

DIN EN 100 015. ESD SoftFinish, einzeln. ESD Schraubendreher mit durchgehend gehärteter, mattverchromter Klinge Wiha-Chromtop Spitze, schützt vor Korrosion Großvolumige Griffe, aus schlagfestem, elektrostatisch ableitendem Kunststoff Angenehm in der Hand, ermöglichen kraftsparendes Arbeiten
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®
Abtriebsgröße:
PH0
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
164 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
ESD-sicher:
Ja
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 6,24*
1
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 6,31*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 6,94*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 6,98*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,07*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.