Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 4 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 211 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wiha 4 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 211 mm / Klinge 100 mm
Wiha 4 mm Schlitz Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 211 mm / Klinge 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7056066
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27151
EAN/GTIN:
     4010995271510
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 4 mm
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 211 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
ESD-sicher = Ja
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Chrom

DIN EN 100 015. ESD SoftFinish, einzeln. ESD Schraubendreher mit durchgehend gehärteter, mattverchromter Klinge Wiha-Chromtop Spitze, schützt vor Korrosion Großvolumige Griffe, aus schlagfestem, elektrostatisch ableitendem Kunststoff Angenehm in der Hand, ermöglichen kraftsparendes Arbeiten
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
4 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
211 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
ESD-sicher:
Ja
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,73*
€ 6,73*
1
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 6,78*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 6,81*
1
€ 9,80*
ab € 4,97*
€ 6,85*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,09*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.