Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger PAT410 Pass/Fail PAT Gerätetester, Prüfung Automatik, Manuell Klasse I, Klasse II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7051828
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1000-748
EAN/GTIN:
     5036175219706
Suchbegriffe:
FI-Tester
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
Tester Typ = Pass/Fail PAT
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Automatik, Manuell
Download = Ja
Schnelltest = Ja
Stromversorgung = Netzbetrieb
Gewicht = 2.7kg
Höhe = 145mm
Länge = 320mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Versorgungsspannung max. = 230V
Breite = 255mm

Benutzerhandbuch-CD, Verlängerungskabeladapter, Schnellstartübersicht, Tragetasche und Dokumentenfach, IEC C6- bis C13-Steckeradapter, Verbindungs-/Durchgangsprüfungsmessleitung mit Abgreifklemme und Tastkopf, Hochspannungstastkopf (nur PAT450). Gerätetester Serie PAT400 mit Datenschnittstelle (EURO). Sicherheitsprüfung für Elektrogeräte gemäß DIN VDE 0701-0702 Vollständig konfigurierbar für schnelle Prüfungen und hohe Produktivität 250 V und 500 V Isolationsprüfungen und 200 mA Durchgangsprüfung Differenzial-, Ersatz- oder Tastverluststromprüfungen mit 10 μA Auflösung Großer 5,7 1/4" VGA-Farbbildschirm mit Hinterleuchtung für klare und leicht verständliche Ergebnisse Tests für Standard-, RCD/FI-geschützte und Überstromschutzverlängerungskabel 5 benutzerdefinierte programmierbare Tasten für Direktzugriff auf häufig verwendete Funktionen Vollständige QWERTY-Tastatur für präzise Dateneingabe Speicher für 10000 Datensätze für unterbrechungsfreie Prüfungen USB-Anschluss für schnelle Datendownloads auf einen Speicherstick 2 USB-Anschlüsse für optionales Barcode-Lesegerät und Drucker Auswählbare Grenzen für Bestanden/Nicht bestanden Sofortiger Neustart für schnelle Prüfungen in mehreren Räumen Interrupt-Zeitprüfungen für tragbare oder steckbare FI-Schalter Einstellbare Testzeiten ermöglichen schnellere Prüfung für höhere Produktivität 230 V Betrieb und Prüfung Betriebsprüfung mit VA-Display. Zusätzliche Merkmale des PAT450:. 10 A und 25 A Schutzleiterprüfungen mit hohem Arbeitszyklus für wiederholt durchzuführende Prüfungen 1,5 kV (AC) und 3 kV (AC) hohe Prüfspannung. Softwarepaket - Basic FormFiller-Zertifizierung. Bediener können über die Website kostenlos auf das Softwarepaket von Megger zugreifen und es herunterladen. Es bietet dem Benutzer eine schnelle und einfache Lösung zum Erstellen und Speichern von IET-Zertifikatformularen und PAT-Zertifikaten. Geeignet für die Verwendung auf Windows® -Plattformen mit JAVA 8. FormFiller bietet ein einfaches, intuitives Werkzeug zum Ausfüllen von Formularen, das das Ausfüllen von professionell gedruckten Zertifikaten und Dokumentationen ohne besondere Software-Kenntnisse ermöglicht. Alle Zertifikate und Formulare können innerhalb der Anwendung gespeichert oder ins PDF-Format exportiert werden. Merkmale. Einfache operative Schnittstelle. Aufbewahrung von ausgefüllten Formularen mit Abrufen nach Zertifikat-Typ oder Client. PDF-Exportfunktion für sichere und einfache Verteilung. mehrseitige Zeitpläne für das Testen größerer Installationen. Drop-down-Felder zur Beschleunigung des Zertifikat-Abschlusses
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Pass/Fail PAT
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Automatik, Manuell
Download:
Ja
Schnelltest:
Ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Gewicht:
2.7kg
Höhe:
145mm
Länge:
320mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Versorgungsspannung max.:
230V
Breite:
255mm
Weitere Suchbegriffe: megger gerätetester, vde messgerät, 7051828, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Megger, 1000748
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.593,54*
€ 1.810,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.966,87*
€ 2.142,26*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.069,02*
€ 2.262,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.810,29*
€ 2.154,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.788,73*
€ 2.128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,65*
€ 2.042,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.618,18*
€ 1.925,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.593,54*
€ 1.896,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wasp
633808502935
ab € 90,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.