Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Entstörfilter, 400 V ac, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7051799
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     AX-FIM3010-RE
EAN/GTIN:
     4547648868334
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Betriebsspannung max. = 400 V ac
Anzahl der Phasen = 3
Länge = 169mm
Tiefe = 46mm
Abmessungen = 169 x 114 x 46mm

Filter für Omron MX2 Frequenzumrichter. Filter für die Serie MX2
Weitere Informationen:
Betriebsspannung max.:
400 V ac
Anzahl der Phasen:
3
Länge:
169mm
Tiefe:
46mm
Abmessungen:
169 x 114 x 46mm
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 400v, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, 7051799, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Omron, AXFIM3010RE, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
68 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,48*
€ 77,35*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,24*
€ 81,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,25*
€ 91,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,12*
€ 125,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.