Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony XVC1 LED Signalturm 3-stufig Linse Rot/Grün/Gelb LED Orange, Grün, Rot + Summer Blitz, Dauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7043694
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVC1B3SK
EAN/GTIN:
     3606480032837
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Buzzer
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Serie = Harmony XVC1
Anzahl der Leuchtmodule = 3
Linsenfarbe = Rot/Grün/Gelb
Lampen-Typ = LED
LED Farbe = Orange, Grün, Rot
Summer Komponenten = Summer
Multifunktion = Ja
dB in 1 Meter Abstand = 85dB
Montageart = Oberflächenmontage
Höhe = 372mm
Sockeldurchmesser = 100mm
Länge Anschlusskabel = 500mm
Verbindungstyp = Kabel
Stromaufnahme = 350mA

Ausführungen mit Warnsummer können auf einer vertikalen Stütze montiert werden, siehe Zubehör: ; 704-3837 704-3837 und ; 704-3846 704-3846. Vorkonfigurierter Signalturm Schneider XVC1. Die Serie XVC1 von Schneider ist ein monolithischer vorverkabelter Signalturm für industrielle Anwendungen und Werkzeugmaschinen. 100 mm Durchmesser, geeignet für industrielle Anwendungen und Werkzeugmaschinen Konstant leuchtende oder blinkende extrem helle LED-Beleuchtung Blinkfunktion kann über Verdrahtung ausgewählt werden Oberflächenmontage, vorverkabelt, einsatz- und installationsbereit Einfache und sichere Befestigung Für Produkte mit Warnsummer kann die Signalart (konstant oder unterbrochen) durch Modifikation der Kabelverbindungen umgekehrt werden. Für Produkte mit Sirene kann entweder über einen Schalter oder über 4 externe Digitalausgänge zwischen 16 Melodien gewählt werden. Mit Potenziometer im Sockel zur Einstellung der Warntonlautstärke
Weitere Informationen:
Serie:
Harmony XVC1
Anzahl der Leuchtmodule:
3
Linsenfarbe:
Rot/Grün/Gelb
Lampen-Typ:
LED
LED Farbe:
Orange, Grün, Rot
Summer Komponenten:
Summer
Multifunktion:
Ja
dB in 1 Meter Abstand:
85dB
Montageart:
Oberflächenmontage
Höhe:
372mm
Sockeldurchmesser:
100mm
Länge Anschlusskabel:
500mm
Verbindungstyp:
Kabel
Stromaufnahme:
350mA
Weitere Suchbegriffe: Rundumleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Warnlampe, Warnleuchte, schneider electric summer, alarm summer, warnlampe rot, 7043694, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Schneider Electric, XVC1B3SK, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,21*
€ 673,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,50*
€ 643,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,47*
€ 611,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,02*
€ 578,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,19*
€ 553,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XVCZ23
ab € 9,32*
Zubehör
Schneider Electric
XVCZ13
ab € 79,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.