Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hengstler TICO 772 Zähler LCD 6-stellig, Minuten, Sekunden, max. 60kHz, 12 → 30 V dc, 0,0001 → 99 9999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7043164
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0 772 401
EAN/GTIN:
     4016138634822
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Multifunktionszähler
Versorgungsspannung = 12 → 30 V dc
Zählmodus = Minuten, Sekunden
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Stecker, Schraube
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen = 6
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Relais
Ziffernhöhe = 9,3 mm
Hintergrundbeleuchtung = Ja
Zählfrequenz max. = 60kHz
Anzeigebereich = 0,0001 → 99 9999
Betriebstemperatur max. = +50°C

Digitaler Zähler von HengstlerDer digitale Zähler Hengstler TICO 772 ist ein dreistuiger multifunktionaler Multifunktionszähler für Frontplattenmontage, der einen Tachometer, Zeitgeber, Schaltzähler und Chargenzähler umfasst. Er verfügt über eine 6-stellige LCD-Anzeige und -Anzeige sowie einen voreingestellten Bereich von -999.999 bis +999.999. Dieser Zähler verfügt über Spannungseingang und Relaisausgang. Er hat eine Nennspannung zwischen 12 V dc und 30 V dc. Es ist einfach zu programmieren, 4 Tasten zur direkten Adressierung von Voreinstellungen, Vorskalierung und separatem Summierer. Dieser Zähler hat eine maximale Zählfrequenz von 60 kHz. Hinweis: Die höchste Zählfrequenz von 60 kHz kann nur mit einer speziellen Kalibrierung und einem speziellen Parameter erreicht werden. Dies wird andernfalls bei 30 kHz angegeben.Eigenschaften und VorteileEinfache Bedienung Vier verschiedene Hintergrundbeleuchtungsfarben Die Intensität der Hintergrundbeleuchtung kann jetzt eingestellt werden Großes, gut lesbares Display Einfache Installation über Steckklemmen Relaisausgänge Alarmsignal-Anzeige blinkt, wenn Voreinstellung 0, 1 oder 2 aktiv sind Die Frontabmessungen betragen 48 mm x 48 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 50 °C.AnwendungenZeitsteuerung Stellungsanzeige Stückzählung Zuschneiden auf Länge DrehzahlsteuerungZertifizierungenSchutzart IP65 En 61 010-1/IEC 61010-1 UL-Zulassung CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 30 V dc
Zählmodus:
Minuten, Sekunden
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Stecker, Schraube
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Stellen:
6
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Relais
Ziffernhöhe:
9,3 mm
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Zählfrequenz max.:
60kHz
Anzeigebereich:
0,0001 → 99 9999
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Vorwahlzähler, multifunktionszähler hengstler, multifunktionszähler, vorwahlzähler 6-stellig, 7043164, Automation, Prozessautomation, Zähler, Hengstler, 0772401, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.