Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Aluminium, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Blau gleichschließend, Bügel-Ø 6.5mm x 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7040282
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     T65AL/40 Blue KA6402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.5mm
Bügellänge = 22.5mm
Gleichschließend = Ja
Wetterfest = Ja
Material = Aluminium, Stahl
Farbe = Blau
Gehäusebreite = 43mm
Anzahl pro Packung = 1

ABUS-Vorhängeschloss ALU mit Kunststoffbeschichtung KA 6406Das blaue Kombinationsschloss ABUS für alle Wetterbedingungen hat eine Gehäusebreite von 43 mm, eine Schäkellänge von 22,5 mm und einen Schäkeldurchmesser von 6,5 mm. Das Gehäuse besteht aus präzisionsextrudiertem Aluminium und der Bügel besteht aus gehärtetem Stahl mit Nano-Protect-Beschichtung und verfügt über rostfreie interne Komponenten. Er verfügt über einen parazentrischen Keilnut mit gleichtaktischer Verriegelung für erhöhten Schutz vor Manipulation. Dieses doppelt verschraubte Schloss wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Es wird verwendet, um Waren mit mittlerem Wert oder einem durchschnittlichen Diebstahlrisiko zu sichern.Eigenschaften und VorteileAutomatische Verriegelung Individuelle Beschriftung zur einfachen Identifikation möglich Hohe Korrosionsbeständigkeit Präzisionsstiftzylinder
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6.5mm
Bügellänge:
22.5mm
Gleichschließend:
Ja
Wetterfest:
Ja
Material:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Blau
Gehäusebreite:
43mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, 7040282, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, T65AL40BlueKA6402, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1958233
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.