| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7040260 Herst.-Nr.: 50867- T65AL/40 Blue EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 6.5mm Bügellänge = 22.5mm Gleichschließend = Nein Wetterfest = Ja Material = Aluminium, Stahl Farbe = Blau Gehäusebreite = 43mm Anzahl pro Packung = 1
Aluminium-Vorhängeschlösser mit Kunststoffmantel. Schlosskörper aus leichtem, massiven Aluminium Innenteile und Bügel aus rostfreien Materialien Bügel aus gehärtetem Stahl Automatische Verriegelung Parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz 2 Schlüssel werden mitgeliefert Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 6.5mm | Bügellänge: | 22.5mm | Gleichschließend: | Nein | Wetterfest: | Ja | Material: | Aluminium, Stahl | Farbe: | Blau | Gehäusebreite: | 43mm | Anzahl pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, 7040260, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 50867T65AL40Blue, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |