Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Aluminium, Stahl Vorhängeschloss, Kombinationsschloss Blau, Bügel-Ø 5mm x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Aluminium, Stahl Vorhängeschloss, Kombinationsschloss Blau, Bügel-Ø 5mm x 26mm
ABUS Aluminium, Stahl Vorhängeschloss, Kombinationsschloss Blau, Bügel-Ø 5mm x 26mm
ABUS Aluminium, Stahl Vorhängeschloss, Kombinationsschloss Blau, Bügel-Ø 5mm x 26mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7040197
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     145/30 Blue
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 5mm
Bügellänge = 26mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Aluminium, Stahl
Farbe = Blau
Gehäusebreite = 30mm
Anzahl pro Packung = 1

ABUS VorhängeschlossDas blaue ABUS-Allwetterschutzschloss hat eine Gehäusebreite von 30 mm, eine Schäkellänge von 26 mm und einen Schäkeldurchmesser von 5 mm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit einer eloxierten Beschichtung, die das Schloss korrosionsbeständig macht. Er verfügt über einen individuell rückstellbaren 3-stelligen Code ohne Schlüssel. Dieses Schloss hat ein geringes Gewicht und einen hohen Erkennungswert durch intensive Farben. Das Schloss hilft bei der Sicherung von Wertgegenständen/Gegenständen von geringerem Wert oder bei geringem Diebstahlrisiko. Hinweis: Alle selbsteinstellenden Kombinationsschlösser zeigen das Symbol, Nummer 123 in einer Box. Dies zeigt an, dass der Code auf eine beliebige Zahl eingestellt werden kann. Alle selbsteinstellenden Kombinationsschlösser können auf Null gesetzt werden.AnwendungenGepäck Schließfächer in Schulen Schließfächer in Sportzentren Geldboxen Jewel-Koffer Schränke Werkzeugkästen Schalttafeln
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
5mm
Bügellänge:
26mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Blau
Gehäusebreite:
30mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, 7040197, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 14530Blue, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7816048
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.