Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Aluminium, Stahl Vorhängeschloss, Kombinationsschloss Grau , Bügel-Ø 6mm x 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7040162
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     0036984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 27.5mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Aluminium, Stahl
Farbe = Grau
Gehäusebreite = 40mm
Anzahl pro Packung = 1

ABUS-VorhängeschlöDas silberfarbene, wetterfest verwitterungssichere ABUS-Vorhängeschloss hat eine Gehäusebreite von 40 mm, eine Schäkellänge von 27,5 mm und einen Schäkeldurchmesser von 6 mm. Das Gehäuse besteht aus massivem Aluminium und ist mit eloxiertem Stahlmaterial beschichtet, wodurch das Schloss korrosionsbeständig ist. Er verfügt über einen individuell rückstellbaren 4-stelligen Code ohne Schlüssel. Er verfügt über eine praktische Bedienung ohne Schlüssel, geringes Gewicht und hohe Erkennungswerte durch eine intensive Farbe. Das Schloss hilft bei der Sicherung von Wertgegenständen/Gütern mit mittlerem Wert oder einem durchschnittlichen Diebstahlrisiko. Hinweis: Alle selbsteinstellenden Kombinationsschlösser zeigen das Symbol, Nummer 123 in einer Box. Das bedeutet, dass der Code auf eine beliebige Zahl eingestellt werden kann. Alle selbsteinstellenden Kombinationsschlösser können auf Null gesetzt werden.AnwendungenGepäck Schließfächer in Schulen Sportstätten Geldboxen Schmuckkoffer Schränke Werkzeugkästen Schalttafeln
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
6mm
Bügellänge:
27.5mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Grau
Gehäusebreite:
40mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, 7040162, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 0036984, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks, 14540Silver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1963973
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.