Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Stahl Vorhängeschloss, Kombinationsschloss Schwarz, Bügel-Ø 11mm x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Stahl Vorhängeschloss, Kombinationsschloss Schwarz, Bügel-Ø 11mm x 30mm
ABUS Stahl Vorhängeschloss, Kombinationsschloss Schwarz, Bügel-Ø 11mm x 30mm
ABUS Stahl Vorhängeschloss, Kombinationsschloss Schwarz, Bügel-Ø 11mm x 30mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7040137
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     190CS/60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 11mm
Bügellänge = 30mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
Gehäusebreite = 62mm
Anzahl pro Packung = 1

ABUS-VorhängeschlöDas schwarze Kombinationsschloss ABUS für alle Wetterbedingungen in robuster Ausführung hat eine Gehäusebreite von 62 mm, eine Schäkellänge von 30 mm und einen Schäkeldurchmesser von 11 mm. Das Gehäuse besteht aus Stahlmaterial. Er verfügt über einen individuell rückstellbaren 4-stelligen Code mit einem Schlüssel. Er verfügt über eine massive, gehärtete Stahlummantelung, die physischen Angriffen standhält, und einen durchgehärteten Stahlbügel, der Bügelsägen widersteht, einen schwarzen verchromten Bügel für oder bessere Korrosionsbeständigkeit und eine kugelgelagerte Verriegelung, die Schutz vor Zug- und Drehangriffen bietet. Der Präzisions-Verriegelungsmechanismus mit besonderem Schutz gegen Manipulation.AnwendungenTüren Tore LKWs Schließfach Werkzeugkästen Keller-Fenster
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
11mm
Bügellänge:
30mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Gehäusebreite:
62mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, hangschloss verzinkt, 7040137, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 190CS60, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.