| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7040109 Herst.-Nr.: 70IB/45HB63 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 8mm Bügellänge = 63mm Gleichschließend = Nein Wetterfest = Ja Material = Messing, Edelstahl Farbe = Blau Gehäusebreite = 53mm Anzahl pro Packung = 1
ABUS VorhängeschlossDas blaue ABUS-Allwetterschutzschloss hat eine Gehäusebreite von 53 mm, eine Schäkellänge von 63 mm und einen Schäkeldurchmesser von 8 mm. Das Gehäuse besteht aus massivem Messing und der Bügel besteht aus Edelstahl mit einer Vinylummantelung. Er wird für mittlere Sicherheitsanforderungen unter extremen Wetter- und Umgebungsbedingungen verwendet.Eigenschaften und Vorteile100 % rostfrei (alle Teile innen und außen) Abflusskanäle ermöglichen das Entweichen von Feuchtigkeit Präzisions-Verriegelungsmechanismus vor Schmutz geschützt Zufällig codiert Abgedichtetes Schlossgehäuse mit Abflusskanälen und Abdeckung zum Schutz des Zylinders vor Wasser und Schmutz Stoßdämpfendes Vinylgehäuse verhindert Schäden an empfindlichen Oberflächen Doppelt verschraubt Präzisionsstiftzylinder Selbstsichernd ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels Parazentrische Keilnut für erhöhten Schutz vor Manipulation IB-Aqua-SafeAnwendungenKüstengebiete oder Häfen Auf Boote An Fahrzeugen Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 8mm | Bügellänge: | 63mm | Gleichschließend: | Nein | Wetterfest: | Ja | Material: | Messing, Edelstahl | Farbe: | Blau | Gehäusebreite: | 53mm | Anzahl pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 7040109, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 70IB45HB63, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |