Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH00, 500V ac / 125A, gG - gL DIN 43620-1, DIN 43620-3, IEC 60269, VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7038655
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     125NHG00B
EAN/GTIN:
     5059039076475
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
Strom = 125A
Sicherungsgröße = NH00
Betriebsspannung = 500V ac
Sicherung Standard = DIN 43620-1, DIN 43620-3, IEC 60269, VDE 0636
Betriebsklasse = gG - gL
Breite Kontaktklingen = 6mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 78.5mm
Aufnahme = Klinge
Gehäuselänge = 79mm
Gehäusebreite = 30mm
Gehäusehöhe = 58mm
Sicherungsabmessungen = 79 x 30 x 58mm
Weitere Informationen:
Strom:
125A
Sicherungsgröße:
NH00
Betriebsspannung:
500V ac
Sicherung Standard:
DIN 43620-1, DIN 43620-3, IEC 60269, VDE 0636
Betriebsklasse:
gG - gL
Breite Kontaktklingen:
6mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
78.5mm
Aufnahme:
Klinge
Gehäuselänge:
79mm
Gehäusebreite:
30mm
Gehäusehöhe:
58mm
Sicherungsabmessungen:
79 x 30 x 58mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, nh-sicherung eaton, 7038655, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 125NHG00B, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 2,47*
€ 3,78*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 3,87*
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 2,53*
€ 3,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,74*
€ 4,30*
3
€ 5,46*
ab € 3,78667*
€ 5,73667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
SD00-D
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.