Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 2000 x 14 Wörter, 256 B SOIC N 8-Pin 32MHz 128 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 2000 x 14 Wörter, 256 B SOIC N 8-Pin 32MHz 128 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-7037800
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12LF1822-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040232976
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC12F
Gehäusegröße = SOIC N
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 2000 x 14 Wörter, 256 B
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 0
Anzahl der PCI Kanäle = 0

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC12F1822/1840. Die PIC12F-Mikrocontroller (MCUs) von Microchip waren die weltweit ersten 8-poligen Mikrocontroller. Ursprünglich als OTP-Teile (One Time Programmable) auf den Markt gebracht, wird diese Serie von Geräten fortwährend erweitert und es werden zusätzliche Funktionen und weitere Verbesserungen hinzugefügt. Die Mikrocontroller der Familie PIC12F1822/1840 basieren auf dem verbesserten Mittelbereich-Kern von Microchip, der über einen tiefe Hardware-Stack und 49 Anleitungen verfügt. Diese MCUs bieten bis zu 8 MIPS, bis zu 3,5 Kilobyte Programmspeicher und 128 Byte Datenspeicher. Auf der Platine integriert ist ein konfigurierbarer RC-Oszillator mit ±1 % Genauigkeit. Merkmale. 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 16-MHz-Oszillator – wählbarer Ausgangsbereich von 16 MHz bis 31 kHz 6 E/A-Stifte 1 Komparator 4-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) Modul für die kapazitive 4-Kanal-Erfassung (mTouch™) Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber 1 erweiterte Aufnahme, PWM- (ECCP) Module vergleichen Synchroner serieller Master-Anschluss (MSSP) mit SPI und I2C EUSART Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Extrem energiesparende (XLP) Technologie
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12F
Gehäusegröße:
SOIC N
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
2000 x 14 Wörter, 256 B
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
0
Anzahl der PCI Kanäle:
0
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 7037800, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12LF1822ISN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.