Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – AVENTICS Wellenbock für Linearantrieb, 54mm x 35mm x 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7036882
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     1825805276
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Typ = Lagergehäuse
Abmessungen = 54 x 35 x 36mm
Gehäusebreite = 35mm
Gehäuselänge = 54mm
Gehäusehöhe = 36mm

PRA/CCI Zubehör
Weitere Informationen:
Typ:
Lagergehäuse
Abmessungen:
54 x 35 x 36mm
Gehäusebreite:
35mm
Gehäuselänge:
54mm
Gehäusehöhe:
36mm
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Wellenbock, Wellenbock, elektro zylinder, 7036882, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linear-Wellenführungen, EMERSON – AVENTICS, 1825805276, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Shaft Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.