Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – AVENTICS Stahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 8mm, M8 Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EMERSON – AVENTICS Stahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 8mm, M8 Innengewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-7036457
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     1822124002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
Anschlussgröße = M8 Innengewinde
Bohrungsgröße = 8mm
Material = Stahl
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Buchse

MNI/OCT Zubehör. Zubehör für ISO-Minizylinder nach ISO 6432
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M8 Innengewinde
Bohrungsgröße:
8mm
Material:
Stahl
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 7036457, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, EMERSON – AVENTICS, 1822124002, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.