Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerson PRA Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 50mm / Hub 200mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7035261
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     0822122007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 200mm
Bohrung = 50mm
Ausführung = Zweifach
Serie = PRA
Länge = 306mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 306 x 65 x 65mm
Breite = 65mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Höhe = 65mm
Betriebstemperatur max. = +80°C

ISO-Profilzylinder PRA. Pneumatische Profilzylinder 32 - 125 mm Durchmesser nach ISO15552. Doppeltwirkend Magnetkolben Verstellbare pneumatische Dämpfung Kolbenstange mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Hub:
200mm
Bohrung:
50mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
PRA
Länge:
306mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
306 x 65 x 65mm
Breite:
65mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Höhe:
65mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder iso 15552, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, 7035261, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, EMERSON – AVENTICS, 0822122007, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4835030
ab € 51,46*
Zubehör
SMC
AS2201F-U02-08
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.