Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC -Phasen DIN-Schienen Netzteil 30W, 190 → 264V ac, 12V dc / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ELC -Phasen DIN-Schienen Netzteil 30W, 190 → 264V ac, 12V dc / 2.5A
ELC -Phasen DIN-Schienen Netzteil 30W, 190 → 264V ac, 12V dc / 2.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-7033420
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     ALE1202
EAN/GTIN:
     3760244880246
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 190 → 264V ac
Nennleistung = 30W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 58mm
Breite = 54mm
Tiefe = 95mm
Temperatur max. = +70°C

ELC-Netzteil für DINDas Schaltnetzteil der ELC-Serie ALE für DIN-Schienenmontage hat eine universelle Eingangsspannung zwischen 190 V ac und 264 V ac mit einer einstellbaren Ausgangsspannung der Fernbedienung. Die Fernerfassung wird verwendet, um den Spannungsabfall in den Stromleitungen zu überwinden. Der Nennausgangsstrom beträgt 2,5 A bei 12 V dc Ausgangsspannung. Einstellbare Ausgangsspannung zwischen 10 V dc und 15 V dc.Eigenschaften und VorteileEinstellbare Ausgangsspannung LED-Statusanzeige Betriebstemperaturbereich zwischen -25 °C und 70 °C. Überlast- und Kurzschlussschutz Die Nennleistung beträgt bis zu 30 W Brummfaktor und Rauschen beträgt 3 mV Federanschlussklemmen für einen 2,5-mmA-DrahtAnwendungenAutomatisierung und Prozesssteuerung Industrielle Steuerungen AusschaltenZertifizierungenCE-zertifiziert EMV EN 61000-6-2 Schutzart IP30SpecificationsTechnology: Switch Mode Class: II Primary Voltage Rating: 220-240V ±10%Safety StandardsEN 61010-1, EN 61010-2-201, EN 62368-1EMC StandardEN 61000-6-2/4
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
190 → 264V ac
Nennleistung:
30W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
58mm
Breite:
54mm
Tiefe:
95mm
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil 30w, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, 7033420, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, ELC, ALE1202, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 59,28*
€ 77,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,50*
€ 77,46*
2 Tage
164
Frei Haus
ab € 73,51*
€ 122,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELC
MS122402
ab € 72,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.