Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 10 VDC, 3 A, 30 W, ALE1202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 10 VDC, 3 A, 30 W, ALE1202
Stromversorgung, 10 VDC, 3 A, 30 W, ALE1202
Artikel-Nr.:
     4502-24K9009
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     ALE1202
EAN/GTIN:
     3760244880246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
DIN-Schienen Netzteil, ALE1202, ELC DIN-Schienen Netzteil elc ALE1202, 30 WATTS, 12 V ; 10 bis 15V 2.5 A Features * 30 W verfügbar * Ausgangswelligkeit < 3mV effektiv. * Fernerkundung zu überwinden Spannungsabfall in den Leitungen. * Ausgangsspannung verstellbar von 10 bis +15 Volt. * Federklemmenblock für Drähte des Querschnitts. * Resistent gegen shock : Polycarbonat-Gehäuse * Direktmontage auf DIN-Schiene Oder Wandmontage. Schutzvorrichtungen * Gegen Kurzschlüsse durch Strombegrenzung. * Gegen Überströme auf dem Primärkreis des Transformators durch Sicherung . * Gegen transiente Puls auf der Primär durch Varistor. Anwendungen * Automatisierung und Prozesssteuerung, Industrielle Steuerungen, Ausschalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
10 VDC
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
54 mm
Eingangsspannungsbereich:
190-264 VAC
Höhe:
58 mm
Leistung:
30 W
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil 30w, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,26*
€ 70,80*
€ 8,95*
ab € 54,78*
€ 76,67*
1 Tag
166
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 121,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELC
MS122402
ab € 72,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.