Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC DIN-Schienen Netzteil, 230V ac, 12/24V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ELC DIN-Schienen Netzteil, 230V ac, 12/24V / 10A
ELC DIN-Schienen Netzteil, 230V ac, 12/24V / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-7033432
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     MS122402
EAN/GTIN:
     3760244880338
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsspannung = 12/24V
Ausgangsstrom = 10A
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 230V ac
Höhe = 95mm
Breite = 54mm
Tiefe = 95mm
Temperatur min. = +5°C

ELC DIN-SchienensicherungsmodulDas ELC-DIN-Schienen-Sicherungsmodul wurde zur Überwachung des Batteriestatus und zur Versorgung von bis zu 10 A Ausgangslaststrom entwickelt. Die Unterbrechungen der Netzversorgung werden durch Optokoppler und automatisches Schalten ohne Abschaltung erkannt. Einstellbarer Laststrom zwischen 0,3 A und 2 A.Eigenschaften und VorteileEinfache Installation LED-Statusanzeige Betriebstemperaturbereich zwischen -5 °C und 40 °C. Die Leistungsaufnahme beträgt 150 mA Geschützt gegen Kurzschluss Drucktastenfreigabe für ″Bypass″-Systeme Schraubklemmenblöcke Automatische Konfiguration bis 12 V oder 24 V. Feder- und Hebelklemmen. •AnwendungenAutomatisierung und Prozesssteuerung AusschaltenZertifizierungenCE-zertifiziert EN 61000-6-2 Schutzart IP30 NF S 61-940 Klasse IISpecificationsClass: II Primary Voltage Rating: 230V±10%Safety StandardsEN 61010-1, EN 61010-2-201EMC StandardEN 61000-6-2/4
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12/24V
Ausgangsstrom:
10A
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
230V ac
Höhe:
95mm
Breite:
54mm
Tiefe:
95mm
Temperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24v 10a, din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 10a, 7033432, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, ELC, MS122402, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,49*
€ 97,47*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,56*
€ 168,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.