| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7031360 Herst.-Nr.: ACL.1APB EAN/GTIN: 3148518372497 |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV, Sechskant Abtriebsgröße = PH1, PH2, PZ1, PZ2 Antriebstyp = Sechskant Klingenlänge = 120 mm Gesamtlänge = 225 mm Griff-Material = Zweikomponenten
FACOM-Ratschenschraubendreher mit Bitaufbewahrung. Der innovative Ratschenschraubendreher von Facom wurde von Industrieprofis als vielseitiges Werkzeug entwickelt und entwickelt, das in einer Vielzahl von Anwendungen und Aufgaben eingesetzt werden kann. Dieser Ratschenschraubendreher wurde mit Blick auf den Benutzer entwickelt und konzentriert sich auf Ergonomie und bietet Lösungen für die wichtigsten Problembereiche von Standard-Schraubendrehern. Es erfüllt die höchsten Standards, um sicherzustellen, dass es für den Einsatz in alltäglichen Umgebungen wie Garagen, Sanitär- oder Wartungsarbeiten geeignet ist, und macht es daher zu einem unverzichtbaren Teil in jedem Werkzeugkasten. Eigenschaften und Vorteile:. Dieser Schraubendreher verfügt über eine hochwertige und hocheffiziente 45-Zahn-Ratsche mit niedrigem Klingenrückstellmoment für schnelleres, genaueres Schrauben und längere Lebensdauer des Werkzeugs Teilweise Aufbewahrung von Bithaltern ist in den Protwist-Hohlraumgriff integriert, was einen bequemen Transport von Bits sowie Schutz ermöglicht Der leistungsfähige Magnetadapter ermöglicht es dem Magneten, den Bit und die Schraube sicher zu halten, ohne dass er sich während der Arbeit löst oder sich löst Innovativer einhändiger Auswahlring mit 3 Einstellungen (Schrauben, Schrauben und Festziehen) für einfacheres Arbeiten an engen Stellen, an denen zwei Hände nicht zur Einstellung passen können Der ergonomisch geformte Zweikomponentengriff bietet eine komfortable, aber leistungsfähige Schraubwirkung, selbst bei längerem Einsatz Weitere Bits befinden sich in einer praktischen Aufbewahrungseinheit, die im Griff des Schraubendrehers austauschbar ist. Das einzigartige Design von Ratschenschraubendrehern ermöglicht das Arbeiten an sehr engen Stellen, da nur wenige Bewegungsgrade für den Betrieb erforderlich sind. Dies sind unverzichtbare Werkzeuge für den Werkzeugkasten, mit denen hartnäckige Befestigungselemente schnell bearbeitet werden können. Sie sind in der Regel mit Mehrfachbits austauschbar, je nach Bedarf des Befestigungselements. Ratschenschraubendreher sind wichtige Werkzeuge für: Mechaniker Techniker Klempner Elektriker Heimwerker. Was ist im Lieferumfang dieses Schraubendrehers enthalten?. 1 x Ratschenschraubendreher 1 Aufbewahrungseinheit mit 7 x Schraubenbits - 4 mm und 6,5 mm Flachkopf, PH1 und PH2, PZ1 und PZ2, 4 mm und 6 mm Hohlkopf-Sechskantschrauben 1 x Aufbewahrungseinheit mit 7 x Widerstandsbits - EXR.110, EXR.115, EXR.120, EXR.125, EXR.127, EXR.130 und EXR.140 Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV, Sechskant | Abtriebsgröße: | PH1, PH2, PZ1, PZ2 | Antriebstyp: | Sechskant | Klingenlänge: | 120 mm | Gesamtlänge: | 225 mm | Griff-Material: | Zweikomponenten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit PH, PH Bit, Phillips Bit, Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (Schlitz), Bit Schlitz, Schlitz Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Ratsche, Bit-Halter, Bithalter, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, bit-halter griff, bit halter, facom bithalter, 7031360, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Ratschen-Schraubendreher, Facom, ACL1APB, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Ratchet Screwdrivers |
| | |
| |