Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N5700 Rack Montagekit, Rack Mountagekit für Serie N5700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7027920
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N5740A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Typ = Rack Mountagekit
Zur Verwendung mit = Serie N5700
Abmessungen = 432.8 x 422.8 x 43.6mm
Höhe = 44mm
Länge = 432.8mm
Breite = 422.8mm
Serie = N5700

Bei der Rackmontage von N5700 oder N8700 in einem Rack, das nicht von Agilent ist, ist außerdem eine standardmäßige Endhalterung erforderlich. Rackmontagesatz N5740A. Dieses Kit erleichtert die Integration eines Systems der Serien N5700 oder N8700 mit Gleichspannungsnetzteil in ein Testrack samt aller erforderlicher Hardware zur Rackmontage eines N5700-Netzteils in nur 1 U an Einschubplatz oder eines N8700-Netzteils in 2 U an Einschubplatz. Der Satz ist kompatibel mit den Modellen N5741A-N5752A, N5761A-N5772A, N8731A-N8742A und N8754A-N8762A.
Weitere Informationen:
Typ:
Rack Mountagekit
Zur Verwendung mit:
Serie N5700
Abmessungen:
432.8 x 422.8 x 43.6mm
Höhe:
44mm
Länge:
432.8mm
Breite:
422.8mm
Serie:
N5700
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, 19 zoll gleitschiene, 7027920, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagezubehör, Keysight Technologies, N5740A, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rack Mounting Hardware
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 146,09*
€ 182,00*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,92*
€ 192,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 164,21*
€ 209,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,43*
€ 249,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
N5747A (No GPIB)
ab € 2.747,06*
Zubehör
Keysight Technologies
N5748A (No GPIB)
ab € 2.739,60*
Zubehör
Keysight Technologies
N5749A (No GPIB)
ab € 2.751,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.