| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7027112 Herst.-Nr.: 48M 612R EAN/GTIN: 5059045660514 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 19.43mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Chrom Kontaktanordnung = SPST Nennspannung = 48V dc Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Rot IP Schutzart = IP 67 Serie = 48M Kontaktnennstrom = 250 mA @ 12 V dc Kontaktmaterial = Vergoldet Gehäusefarbe = Edelstahl
Für Best.-Nr. ; 702-7096 702-7096 , ; 702-7099 702-7099 und ; 702-7093 702-7093 ist ein Lichtwiderstand erforderlich. Serie 48M, Einbaudichtung, Metall. Abgedichtete Druckschalter in Edelstahlgehäuse mit punkt- bzw. ringförmigen LED-Beleuchtungsoptionen. Ideal für industrielle Anlagen, Freiluft-Steuereinheiten und -Automaten, Sicherheitsprodukte, Nahrungsmittelverarbeitungsanlagen und medizinische Produkte. Solide Konstruktion mit Einbaudichtung nach IP67 Vergoldete Kontakte und Anschlüsse 1 Schließer mit Nennleistung von 250 mA @ 12 Vdc, 100 mA 48 Vdc Einfache Plattenbefestigung mit Sechskantmutter, 19,3 mm Plattenausschnitt Geeignet für Plattenstärke von 1,3 bis 3,8 mm Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 19.43mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Chrom | Kontaktanordnung: | SPST | Nennspannung: | 48V dc | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Rot | IP Schutzart: | IP 67 | Serie: | 48M | Kontaktnennstrom: | 250 mA @ 12 V dc | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Gehäusefarbe: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip67, 7027112, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, ITW Switches, 48M612R, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |