Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143V Netzdrossel, 11A 520 V ac 8kHz 335 x 120 x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7024056
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143V0011R127
EAN/GTIN:
     5059043963389
Suchbegriffe:
Netzdrossel
Netzentstörfilter
Reihenklemmen
netzentstörfilter
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Serie = B84143V
Nennstrom max. = 11A
Schaltfrequenz = 8kHz
Abmessungen = 335 x 120 x 160mm
Tiefe = 120mm
Höhe = 160mm
Länge = 335mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = +40°C

EN 60939, UL 1283, CSA 22.2 Nr. 8. Serie B84143V. Die dreiphasige Serie B84143V ist einfach zu installieren und hat eine kompakte Bauweise. Es wird in vielen Anwendungen eingesetzt: Frequenzwandler für Motorantriebe, z. B. Aufzüge, HLK-Systeme (Heizung, Lüftung und Klimatisierung). 3-zeiliges Sinuswellen-EMV-Ausgangsfilter Dv/dt-Reduktion Reduzierung der Wirbelstromverluste
Weitere Informationen:
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Serie:
B84143V
Nennstrom max.:
11A
Schaltfrequenz:
8kHz
Abmessungen:
335 x 120 x 160mm
Tiefe:
120mm
Höhe:
160mm
Länge:
335mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 7024056, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Sinuswellenfilter, EPCOS, B84143V0011R127, Passive Components, EMI Filters & Protection, Sine Wave Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 499,06*
€ 563,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 542,71*
€ 644,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,55*
€ 767,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,36*
€ 729,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,00*
€ 690,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,58*
€ 680,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,71*
€ 645,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.