Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84111F EMV-Filter, 250 V ac/dc, 20A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 60Hz Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B84111F EMV-Filter, 250 V ac/dc, 20A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 60Hz Single Stage Zustände
Artikel-Nr.:
     108EL-7024012
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84111F0000B120
EAN/GTIN:
     5059043499864
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 20A
Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84111F
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 64mm
Tiefe = 74.6mm
Kapazität = 0.1 x 2 μF, 4700 x 2pF
Induktivität = 0,43 x 2 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Erfüllte Normen = UL 1283

ENEC10, UL, cUL. Serie B84111F. Die Serie B84111F (1-phasig) bietet optimierten Leckstrom. Sie zeichnet sich außerdem durch eine kompakte Bauweise und einfache Installation aus. Sie wird in vielen Anwendungen eingesetzt, zum Beispiel als Schaltnetzteile für Telekom-/Datensysteme. SIFI-F für normale Einfügedämpfung Anschlussklemmen, bis zu 20 A Flachstecker 6,3 x 0,8 mm M5-Gewindestifte für Filter von 25 A bis 36 A Polyurethan-Vergussmasse (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
20A
Betriebsspannung max.:
250 V ac/dc
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84111F
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
64mm
Tiefe:
74.6mm
Kapazität:
0.1 x 2 μF, 4700 x 2pF
Induktivität:
0,43 x 2 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, epcos emv-filter, 7024012, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84111F0000B120, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.