Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig, Kontakte vergoldet 30 mA @ 15 V dc, bis +75°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KNITTER-SWITCH DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig, Kontakte vergoldet 30 mA @ 15 V dc, bis +75°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7023375
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     SMR5016
EAN/GTIN:
     5059045785378
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 16
Montageart = SMD
Kontaktmaterial = Vergoldete Phosphorbronze
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 30 mA @ 15 V dc
Lebensdauer mechanisch = 20000Operations
Betriebstemperatur max. = +75°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +75°C
Nennspannung = 15V dc
Durchschlagsfestigkeit = 250V ac

Subminiatur-Drehschalter (SMT) - Serie SMR 5000. Oberflächenmontage Band abgedichtet und waschbar Kontaktwiderstand: ; 100 mΩ Isolationswiderstand:> 1000 MΩ bei 250 V dc Mechanische Lebensdauer: Mindestens 20.000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
16
Montageart:
SMD
Kontaktmaterial:
Vergoldete Phosphorbronze
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
30 mA @ 15 V dc
Lebensdauer mechanisch:
20000Operations
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +75°C
Nennspannung:
15V dc
Durchschlagsfestigkeit:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, knitter codierschalter, smd schalter, drehschalter 16 pos, 7023375, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, KNITTER-SWITCH, SMR5016, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.