Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Lichtvorhang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7019326
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     BEF-2SMKEAAL2
EAN/GTIN:
     5059040288423
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Montagehalterung
Anschlusstyp = 5-polige M12-Stiftleiste

Montagesätze und Dämpferarme müssen separat bestellt werden. Gerätesäule mit externen Aufnahmenuten und Dämpfungszubehör. Gerätesäulen werden verwendet, wenn Probleme mit der Montage von optoelektronischen Schutzgeräten auftreten. Bei Bearbeitungszentren müssen die optoelektronischen Schutzgeräte im offenen Raum installiert sein. Häufig wird ein Ein-/Ausgangssystem an den Türen für den automatischen Materialtransport verwendet. Die Gerätesäulen,mit den 2 externen Aufnahmenuten in Kombination mit den Dämpferarmen, Halterungen und Schutzplatten gewährleisten eine flexible Befestigung der Dämpfungssensoren. Schutzbereichhöhe von 300 bis 1350 mm Maximale Einbaulänge: 1720 mm Säulenhöhe: 1740 mm Für den Einsatz mit M2000, M4000, C2000 und C4000 geeignet
Weitere Informationen:
Anschlusstyp:
5-polige M12-Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter sick, lichtgitter, 7019326, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Sick, BEF2SMKEAAL2, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paar
ab 15 Paar
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.