Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick C4MT Lichtvorhang Strahlabstand 14mm Empfänger, Sender Typ e 4 / SIL 3, Schutzhöhe 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7019262
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     C4MT-01814ABB03BE0
EAN/GTIN:
     5059040287709
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Serie = C4MT
Strahlauflösung = 14mm
Baugruppentyp = Empfänger, Sender
Sicherheitstyp = 4
SIL IEC 61508 = 3
PL EN ISO 13849-1 = e
Schützhöhe = 180mm
Erfassungsabstand min. = 0m
Erfassungsabstand max. = 5m
Ansprechzeit max. = 14 ms
Versorgungsspannung = 24 Vdc
Anwendung = Finger, Hand

Es müssen immer zwei identische miniTwin-Stick-Pakete für ein vollständiges System bestellt werden. Kabel: Jeder miniTwin wird mit einem 5-phasigen, 1-poligen M12-Systemstecker geliefert. Zur Kaskadierung von 3 Paaren werden 2 Kaskadenkabel benötigt. Entweder 701-2962 für miniTwin bis 540 mm oder 701-2971 für miniTwin über 600 mm. Diese Kaskadenkabel besitzen 2 Stecker und sollten an der Rückseite des mittleren miniTwin-Paars angeschlossen werden. Das Kaskadenverlängerungskabel 701-2974 kann in Verbindung mit den 2 Kaskadenkabeln verwendet werden, um bei Bedarf den Abstand zwischen den miniTwins zu vergrößern. Unabhängig davon, ob Sie diese Geräte eigenständig oder in einen 2x Paar- oder Kaskadenformat verwenden, müssen Sie 2x M12 5-phasige Verbindungskabel kaufen, z. B. 523-0335. Halterung: 2x C-Fix und 2x L-Fix Halterungen werden mit jedem miniTwin geliefert. Um ihn (nur eigenständig) als flachen Einbau auf einem Profilrahmen oder in einer Maschinennische zu montieren, kaufen Sie optionale O-Fix-Halterungen 701-2978. miniTwin Sicherheitslichtschranke - Serie C2MT und C4MT. Jeder miniTwin-Stick enthält sowohl die Sender- als auch die Empfängerelemente, die jeweils symmetrisch in einer Gehäusehälfte montiert und durch einen mittigen Synchronisationsstrahl getrennt sind. Die Zeichnung zeigt zwei identische miniTwin-Einheiten, die um 180° versetzt sind und sowohl als Sender als auch Empfänger in einem 3-Paar-Format verwendet werden können. Jeder miniTwin kann als Teil eines eigenständigen Paares, im 2-Paar-Format oder bei Verwendung eines zusätzlichen Kaskadenkabels mit Doppelstecker im Kaskadenformat (3 Paare) verwendet werden. Im Kaskadenbetrieb mit 2 oder 3 Paaren gibt es keinerlei tote Zonen, und der miniTwin konfiguriert automatisch, welches Paar als Host und welches als Guest fungiert. Für 3-Paar-Konfigurationen ist ein zusätzliches Kaskadenkabel erforderlich, verwenden Sie 701-2962 für miniTwin bis 540 mm oder 701-2971 für miniTwin über 600 mm, um den abnehmbaren M12-Stecker an der Rückseite des miniTwin durch einen Zweifachstecker (2 x M12) zu ersetzen. Die einzigartige miniTwin ist sowohl Sender als auch Empfänger in einem einzigen kompakten Gehäuse Eigenständiger Betrieb und Kaskadenbetrieb. Kann überall und in jeder Ausrichtung montiert werden Zur Kombination von bis zu drei miniTwin-Einheiten zur Herstellung von Kaskadensystemen Keine blinden Bereiche, wenn die Systeme über Eck kaskadiert werden LED-geführte Einrichtung LED-Signalleuchten über die Länge des Geräts dienen zur schnellen Einrichtung, als Statusanzeige und zur Fehlersuche Intelligente Konfiguration ohne Software Systemstecker auf der Rückseite des miniTwin kann leicht bewegt werden, damit der Kabelausgang nach oben oder unten zeigt (auch durch einen 2-poligen Stecker zur Kaskadierung von 3 Paaren ersetzbar) Kaskadierungsanschlüsse und Integration in Sicherheitscontroller immer über einen 5-poligen Standardstecker M12 Vereinfachte Montagehalterungen: O-Fix oder Flachmontage (optional exklusiv für den eigenständigen Betrieb), C-Fix für Kaskadenstrukturen um Ecken herum, C-Fix und L-Fix für vertikale Montage EDM und Fernrückstellung Für den Einsatz mit UE410 Flex Classic-Controller (480-942) oder UE12 Sicherheitsrelais
Weitere Informationen:
Serie:
C4MT
Strahlauflösung:
14mm
Baugruppentyp:
Empfänger, Sender
Sicherheitstyp:
4
SIL IEC 61508:
3
PL EN ISO 13849-1:
e
Schützhöhe:
180mm
Erfassungsabstand min.:
0m
Erfassungsabstand max.:
5m
Ansprechzeit max.:
14 ms
Versorgungsspannung:
24 Vdc
Anwendung:
Finger, Hand
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, lichtvorhang 5 m, 7019262, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Sick, C4MT01814ABB03BE0, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,37*
€ 789,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 714,20*
€ 795,20*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 865,93*
€ 927,93*
Frei Haus
ab € 985,19*
€ 1.056,21*
Frei Haus
ab € 1.004,33*
€ 1.066,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,20*
€ 946,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,12*
€ 935,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,01*
€ 906,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,14*
€ 862,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,20*
€ 849,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brad from Molex
1200060647
ab € 6,56*
Zubehör
Sick
BEF-3SHAEMKU2
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.