Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer PA419 Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 5-stellig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7019118
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     PA419.015AX01
EAN/GTIN:
     5059040006331
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 5
Anzeigentyp = LED
Darstellung = Nur Ziffern
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Serie = PA419

Produkt 701-9109 hat nur ein Handbuch in französischer Sprache. Spannungs-/Stromanzeige, Serie 419. 5-stellige, 3-farbige LED-Anzeige Spannungsanzeigen - DC/AC-Echteffektivwert-Strom DIN 48 x 96 mm Mit 2 oder 4 Grenzwerten Anzeigebereich kann linearisiert werden Schnittstelle RS232 oder RS485 Min. und max. Speicherfunktionen Stabilisierungsfilter für das Eingangssignal Aktualisierungsrate: 50 ms. Relaisausgänge: Umschaltkontakt 260 V ac/1 A
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
5
Anzeigentyp:
LED
Darstellung:
Nur Ziffern
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Serie:
PA419
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, 7019118, Automation, Prozessautomation, Baumer, PA419015AX01, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,23*
€ 465,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,86*
€ 446,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,20*
€ 389,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,05*
€ 378,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.