| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7019109 Herst.-Nr.: PA419.014AX01 EAN/GTIN: 5059040006522 |
| |
|
| | |
| Stromart = DC Anzahl der Stellen = 5 Anzeigentyp = LED Darstellung = Nur Ziffern Messgerätetyp = Spannungsmesser Serie = PA419
Produkt 701-9109 hat nur ein Handbuch in französischer Sprache. Spannungs-/Stromanzeige, Serie 419. 5-stellige, 3-farbige LED-Anzeige Spannungsanzeigen - DC/AC-Echteffektivwert-Strom DIN 48 x 96 mm Mit 2 oder 4 Grenzwerten Anzeigebereich kann linearisiert werden Schnittstelle RS232 oder RS485 Min. und max. Speicherfunktionen Stabilisierungsfilter für das Eingangssignal Aktualisierungsrate: 50 ms. Relaisausgänge: Umschaltkontakt 260 V ac/1 A Weitere Informationen: | | Stromart: | DC | Anzahl der Stellen: | 5 | Anzeigentyp: | LED | Darstellung: | Nur Ziffern | Messgerätetyp: | Spannungsmesser | Serie: | PA419 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, 7019109, Automation, Prozessautomation, Baumer, PA419014AX01, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters |
| | |
| |