Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Abdeckhaube, 300 x 150 x 23mm, für 3D-Gehäuse Spacial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7018275
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTJ3015
EAN/GTIN:
     3606480198823
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Serie = Spacial
Breite = 150mm
Höhe = 23mm
Länge = 300mm
Material = Stahl
Farbe = Grau
Zur Verwendung mit = 3D-Gehäuse
Better World-Produkt = Ja

Regenschutz für Wandanschlusskasten. Auf der Rückseite abgeschrägtes Design sorgt dafür, dass Flüssigkeiten und Staub beim Öffnen von der Tür weggeleitet werden Verhindert die Ablagerung von Staub und Rückständen auf der oberen Türdichtung Haltbare, mit Polyesterpulver beschichtete, texturierte RAL 7035-Oberfläche in hellgrauer Farbe
Weitere Informationen:
Serie:
Spacial
Breite:
150mm
Höhe:
23mm
Länge:
300mm
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
Zur Verwendung mit:
3D-Gehäuse
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, schneider electric regendach, schaltschrank regenschutzdach, 7018275, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Überdachungen, Schneider Electric, NSYTJ3015, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYAEFPFSC
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.