Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7018272 Herst.-Nr.: NSYTJ8030 EAN/GTIN: 3606480198687 |
| |
|
| | |
| Serie = Spacial Breite = 300mm Höhe = 48mm Länge = 800mm Material = Stahl Farbe = Grau Zur Verwendung mit = 3D-Gehäuse Better World-Produkt = Ja
Regenschutz für Wandanschlusskasten. Auf der Rückseite abgeschrägtes Design sorgt dafür, dass Flüssigkeiten und Staub beim Öffnen von der Tür weggeleitet werden Verhindert die Ablagerung von Staub und Rückständen auf der oberen Türdichtung Haltbare, mit Polyesterpulver beschichtete, texturierte RAL 7035-Oberfläche in hellgrauer Farbe Weitere Informationen: | | Serie: | Spacial | Breite: | 300mm | Höhe: | 48mm | Länge: | 800mm | Material: | Stahl | Farbe: | Grau | Zur Verwendung mit: | 3D-Gehäuse | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, 7018272, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Überdachungen, Schneider Electric, NSYTJ8030, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,58* | € 83,51* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,67* | € 83,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,62* | € 85,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 64,53* | € 87,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,21* | € 100,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|