| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7013132 Herst.-Nr.: SY7120-5YO-02F-Q EAN/GTIN: 5059039826438 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/2 Anschluss-Gewinde = G1/4 Betätigungsart = Magnet/Pneumatisch Serie = SY7000 Montageart = Einzelplatzinstallation Magnetspulen-Spannung = 24V dc Magnetspulen-Anschluss = Ja Anzahl der Anschlüsse = 5/2 Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss Durchflussrate max. = 883.4NL/min Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.35W Betriebsdruck min. = 0.15MPa Betriebstemperatur max. = +50°C Standardgewinde = G
SMC-Das SMC-Magnetventil der Serie SY7000 mit 5/2 Anschlüssen hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Dieses Ventil verfügt über einen 1/4-Zoll-G-Anschluss und eine 2-Positionen-Einzelbetätigung. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch und somit geringere Entwicklungskosten. Dieses Ventil verfügt über eine Anzeige-LED mit einer eigenständigen Halterung. Der Ventildeckel verwendet auch Aluminiumdruckguss, wodurch er stärker wird. Dieses Ventil ist mit DIN-Terminal Typ ″Y″ ohne Steckverbinder erhältlich. Serie SMC SY und VZ Diese Ventile können einzeln oder in einem großen System mit mehreren Ventilen verwendet werden. Der geringe Stromverbrauch ermöglicht den direkten Betrieb durch die SPS. Sie verfügen über eine nicht verriegelnde manuelle Umgehung.Eigenschaften und VorteileDie Leistungsaufnahme des Magnetschalters beträgt 0,45 W Die maximale Durchflussmenge beträgt 883,4NL/min Betriebsdruckbereiche zwischen 0,15 MPa und 0,7 MPa Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C. Magnetventile sind extrem kompakt und bieten hohe DurchflussmengenZertifizierungenSchutzart IP65 En-175301-803C CE-zertifiziert Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/2 | Anschluss-Gewinde: | G1/4 | Betätigungsart: | Magnet/Pneumatisch | Serie: | SY7000 | Montageart: | Einzelplatzinstallation | Magnetspulen-Spannung: | 24V dc | Magnetspulen-Anschluss: | Ja | Anzahl der Anschlüsse: | 5/2 | Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss | Durchflussrate max.: | 883.4NL/min | Magnetspulen-Leistungsaufnahme: | 0.35W | Betriebsdruck min.: | 0.15MPa | Betriebstemperatur max.: | +50°C | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil smc, 7013132, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SY71205YO02FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,58* | € 55,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,36* | € 56,75* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 45,87* | € 60,25* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 49,66* | € 63,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,00* | € 75,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|